丸ゴムロープ金具

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 34567163 品番 GA-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

タイトゴムロープ用の金具セットです。

材質スチール トラスコ品番794-5621 セット内容平行金具♂×4個、止め金具×4個、三角リング×1個 高さ(mm)30 質量(g)41 用途丸ゴムロープ用金具 仕様丸ゴム用 包装形態ヘッダー袋入 縦(mm)120 横(mm)80 適合バンド幅(mm)4.2〜6 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-15
用途:
バイクの荷掛ロープに使いました
自動車・二輪車・自転車関連業

以前はホームセンターに置いてあったのですが、見かけなくなりました。丁度いい長さの丸ロープへの金具が欲しかったので助かっています。

対象商品:
34567172
2020-11-23
用途:
園芸用

10ミリのバンジーロープの端末を折り返して付属のリングで締め上げる良い方法を見つけた。
ロープを折り返した状態でその上からとても細い針金で3回位巻きつけてペンチで締上げた後、
付属の半径リングを被せてパイプレンチで締め上げる方法だ。
細い針金は残したままでも良いが、気になる様なら、細い針金を避ける様に半径リングを締め上げると、後から簡単に外せる。

対象商品:
34567154
2017-01-20
用途:
バイクのゴムロープの終端処理

ペンチで曲げるだけで、問題なく取り付けることができました。

対象商品:
34567154
2016-11-03
用途:
ゴムバンドに

簡単で良いと思いますが、もう少し小さめの種類があってもいいとおもいます

対象商品:
34567154
2018-05-29
用途:
アウトドア椅子の帆布張り替え用
その他業種

大きさを間違えて、7φハトメのヒモストッパーを欲しかったのですが、購入製品は自転車の荷台用でした。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
34567145
2013-04-30
用途:
商品の部品

ゴムロープ金具が欲しかったのですが、大量にはホームセンターにも売ってなくMonotaRoさんで安く買えてとても良かったです。製造している商品の部品に使うので今後も買わせていただきます。よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする