曜日別特売
GA-12 平ゴムロープ金具 ユタカメイク 34567215

 

GA-12 平ゴムロープ金具 ユタカメイク 34567215
GA-12 平ゴムロープ金具 ユタカメイク 34567215
GA-12 平ゴムロープ金具 ユタカメイク 34567215

平ゴムロープ金具

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合バンド幅(mm)30
高さ(mm)50
トラスコ品番367-5602
内容量1セット注文コード34567215品番GA-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

平ゴムロープ用の金具セットです。

用途
平ゴムロープ用金具
幅(mm)-長さ(m)-厚さ(mm)-折径(cm)-太さ(Φmm)-材質スチール仕様平ゴム用トラスコ品番367-5602セット内容2線フック+線送り高さ(mm)50質量(g)50包装形態ヘッダー袋入縦(mm)230横(mm)100適合バンド幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34567197
2024-02-01
用途: 軽トラ運搬

荷物の大きさにより、フック以外のところに止めたい時に便利です。

対象商品 : 34567224
2023-07-04
用途: 作業椅子を自作
農・林・水産業

お尻にくっつけたまま移動できる椅子を作っています。手芸系のゴムでは耐久性が不満だったのでトラックゴムを使うことを思いつきこちらを使用したところすっきりと収まりました。買ってよかった。

対象商品 : 34567197
2018-06-13
用途: 金型のシュートの固定補助

自動車部品用のプレス金型で、スクラップシュート、製品シュートを出荷時に固定するために補助的に使用しています。
現場からは扱いやすいと好評ですが、出来れば5セット口や10セット口もあっても良いのかな、と思います。
多く使用する時には1型に3~4セット必要な時もあり、それが数型になると、1セット梱包だとゴミが多くなります。
丁寧に使用方法を書いた厚紙を捨てるたびにもったいないなあと思います。

対象商品 : 34567181
2017-08-03
用途: 荷台の固縛

ゴムロープを通して使用しています。たまに金具の隙間からゴムロープが外れてしまうので改善されればなお良い。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 34567181
2016-06-14
用途: トラックの荷台での荷物をゴムバンドを金具に結んでフックとして使用
株式会社メジャーサービスジャパン

使い勝手はよいが強度がやや不足している。

対象商品 : 34567215
2014-09-24
用途: ゴムバンドをとめる

使い勝手が良い。

対象商品 : 34567215
2014-03-19
用途: 一緒に購入したゴムロープを取り付けて商品養生に。

一緒に購入したゴムロープを取り付けて商品養生に利用しようとしましたが、ゴムが強くて採用できませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする