曜日別特売
3T1-3J ラッシングベルト テザック 34568055

3T1-3J ラッシングベルト テザック 34568055
3T1-3J ラッシングベルト テザック 34568055
3T1-3J ラッシングベルト テザック 34568055

ラッシングベルト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベルト長さ巻取側(m)3
内容量1個注文コード34568055品番3T1-3J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

楽々締めてしっかり固定
超高強力ポリエステル原糸を使用していますので、伸びが少なく耐久性抜群。
解除レバーはWスプリング仕様。
バックルシート、保護スリーブ2枚付き。
生産物賠償責任保険付。

用途
トラック輸送の荷崩れ防止に。
ベルト色モスグリーン端末仕様ワンピース(トラックレール)ベルト幅(mm)50ベルト厚(mm)2ベルト長さ固定側(m)1ベルト長さ巻取側(m)3使用荷重(kg)375破断荷重(kg)1500材質ポリエステル破断荷重(kN)15使用荷重(kN)3.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-06-01
用途: 作業用
その他業種

梱包が凄い良い!!!
箱も開封後に使える様に考えてあるのか
物よりも先に感動しました!
ラッシングもコスパはかなり良いと思います!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする