STANLEY(スタンレー電気)
STANLEY(スタンレー電気)の 電装
STANLEY(スタンレー電気)の 電球・ハロゲンバルブ・HID
STANLEY(スタンレー電気)の バイク用ヘッドランプ・フォグランプ
モペッド球(二輪車ヘッドランプ用) 6V
(4件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
34568107
品番
A3625A
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ダブル球
色
クリア
定格電圧(V)
6
定格電力(W)
25/25
口金
P15d-25-1
ガラス球形式
T19L
適合
一般
パーツNo.
09471-06015
主な適合車種
2サイクルバーディー 1988-1992年式:Hi/Lowに適合
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。