G13YH2 電子ディスクグラインダ HiKOKI(日立工機) 34569561

電子ディスクグラインダ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34569561 品番G13YH2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,500

握りやすい新細径ボディ!
高耐久性モーター搭載!

電源(V)単相100 高さ(mm)71 質量(kg)1.8(コードを除く) コード長さ(m)2心・2.5 付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ、サイドハンドル 仕様二重絶縁、電子制御、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可 全長(mm)319 消費電力(W)1010 最大出力(W)1300 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10500 全負荷電流(A)10.5 砥石寸法(Φmm)外径125 砥石寸法(mm)厚さ3.1〜5(レジノイドフレキシブルトイシ)、6(レジノイドトイシ) 砥石寸法(Φmm)穴径22 胴径(Φmm)56 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34569561
2013-11-25
用途:
コンクリートカッター
セキボーリング 様 (建設業・工事業)

負荷がかかると回転が止まるのでモーターへの負担が少ないと思う。使う人によってはすぐ止まって使いづらいと言う人もいるが、使い方次第だと思う。自分はひじょうに良いと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする