BRA-15 二輪車用エアフィルター(汎用タイプ) EXCEL(エクセル) 34569692

二輪車用エアフィルター(汎用タイプ)

(29件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード34569692品番BRA-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

国産の製品で高い補集効果と低い通気抵抗を有する二輪車補修用の汎用エアフィルターです。

タイプホンダ系寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)250×400×15メーカーホンダ系
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※乾式フィルターの為オイルの塗布はいたしておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34569692
2021-10-18
用途: バイク整備
サービス業

ビスカス式のフィルターを改造、紙の部分を切り取って、これをはめ込む、、という方法をネットで見つけて試しました。調子よく使えています。しかも安上がり!

対象商品 : 34569692
2021-09-17
用途: 車のシートのクッション
サービス業

いろいろとレビューを見て、車のシートのクーリング用に加工して取り付けました。想像通りのスポンジで良かったです。

対象商品 : 34569692
2021-03-03
用途: スクーターメンテナンス
ミツバその他業種

ホンダ系のスクーターに適合との事で購入しました。ハサミで切り取るのが苦手な方は切れているものを買う必要があります。

対象商品 : 34569692
2021-04-10
用途: バイクの廃盤部品の代用
カトウ

商品説明に湿式か乾式か明記してくださるとよいです。

対象商品 : 34569701
2020-12-24
用途: マシンのメンテナンス
農・林・水産業

純正品が手に入らず探してたところ、モノタロウでみつかり早速発注。自分で加工し、すぐに使用できました。

対象商品 : 34569692
2019-09-14
用途: 125ccのバイク用
その他業種

湿式エアフィルターから、乾式エアフィルターに変えました。 バイクの加速が良くなり、喜んでいます。 通勤バイクなので、定期的にフィルターを交換したいと思っています。

対象商品 : 34569683
2019-05-04
用途: 耕運機のエアフィルター用
農・林・水産業

ヤンマーのミニ耕運機のエアエレメントの周囲に巻いてフィルターとして使用するのに丁度良い長さ。4cm幅にカットし、エレメントの周囲に巻くと数センチ余る程度なのでその部分を切ってぴったしにしました。

対象商品 : 34569683
2019-01-06
用途: バイクのエアフィルター
サービス業

安くてある程度大きさもあるので、2~3台分は切って使えます。もう少し厚みがあると言うこと無いですが満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする