曜日別特売
12x16 耐油燃料チューブ 中部ビニール工業 34569796

12x16 耐油燃料チューブ 中部ビニール工業 34569796
12x16 耐油燃料チューブ 中部ビニール工業 34569796

耐油燃料チューブ

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻ホース外径(Φmm)16注文コード34569796品番12x16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

特殊樹脂配合により弾力性、柔軟性に優れた耐油ホース
折れにくく狭細部への取付けや配管などに最適。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途農業機械などの燃料二次配管ホース内径(Φmm)12ホース外径(Φmm)16ホース長さ(m)10種別コンパクトドラム材質軟質塩化ビニルピンク使用温度範囲(℃)-30~70常用圧力(MPa)0.1破壊圧力(MPa)0.5使用流体油、水、空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
注意
※ガソリン、有機溶剤等(シンナー、アルコール類)食用油には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途: 灯油タンクからの取出し
電気・ガス・熱供給・水道業

ホースニップルに対して少し細かったです。これより一回り太い物が無いですかね。

対象商品 : 34569787
2022-01-29
用途: やわらかーい
株式会社ブッシュサービス業

やわらかいホースを探していろいろ試してみましたが、コレが一番です。
価格もそんなに高くないし。

対象商品 : 34569796
2021-10-29
用途: 長期使用箇所に
サービス業

水を流すところに使っていますが、普通の透明ビニールチューブに比べ長期間柔軟性があるので使用しています。

対象商品 : 34569787
2021-07-19
用途: 灌水
プチポム

柔らかくて、とても使いやすい。紙のロールが、もう少し丈夫だといいな。

2019-07-10
用途: 水景システム 換水用
サービス業

アクアリウムの換水に実はこの耐油ホースが適していることはあまり知られていないと思いますが、ホースの柔らかさが非常に扱いやすいです。
また12/16のサイズだとストレーナーや継ぎ手などを自分のアイデアでカスタマイズしたい際には市販のアクア用品にも対応できるサイズで便利です。
一般の散水ホースなど径もひとつ大きくなるとその分かさばるし何より取り回しが大変であったりすると思います。
様々制約がある環境にも充分なパフォーマンスを発揮してくれる逸材です。

対象商品 : 34569796
2019-06-28
用途: バイクメンテナンス用に
製造業

人目に晒される機会の多いオートバイに使用しております、定期的に交換しているのでリール買いが必須です、安価な物なので交換はお勧めです。

対象商品 : 34569771
2018-11-11
用途: 農業機械の修理

においが気になりますが、まとめて買った方が安いので満足です。

対象商品 : 34569796
2018-09-26
用途: 水槽循環ポンプ
自動車・二輪車・自転車関連業

水槽の循環ポンプの接続に利用しました。水槽用のは、価格的に割高なので・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする