EFD10EL/8-SP-2P ecodeQ スパイラル球 オーム電機 34572036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ecodeQ スパイラル球

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード34572036 品番EFD10EL/8-SP-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
口金E26 種別40W省電力形 電球色 質量(g)58 消費電力(W)8 定格電圧(V)100 定格電流(A)0.14 定格寿命(時間)10000 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)43×85 定格ランプ電力(W)8 全光束(Lm)480 電球形状スパイラル球

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87142544
2017-02-10
用途:
展示照明
石井輪業 様

使用する前に、まともなスパイラル球が届かなかった。注文した商品が破損品、その交換商品も破損品。やっと昨日、まともなものが届いたようだが、間に合わないため、他で購入したスパイラル球でまかなってしまったため、この商品は箱に入ったまま放置している。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
34572036
2016-07-03
用途:
定期交換

読書にはLEDは疲れる。手ごろな価格で重宝

対象商品:
34572054
2015-10-10
用途:
白熱球から付替え

E17を注文したつもりが間違えてE26でしたが、
白熱球を使っている器具に使用しました。
蛍光灯型電球も無くなりつつあるようですが、
まだまだLED電球は高いので続けて欲しい。

対象商品:
87142562
2015-12-28
用途:
室内照明
高橋商店 様

安くて明るくなるのも早くとても、コスパにとんでます
オススメです

対象商品:
87142562
2015-10-07
用途:
家庭用

家庭用の電球で使用しています。使用頻度の少ない箇所なので、電気代も気にせず使えます。

対象商品:
37706742
2015-11-28
用途:
照明

よい。

対象商品:
87142562
2014-11-03
用途:
電球の替えに
建設業・工事業

白熱球からワット数を落としたく購入。点灯までワンクッションある感じがしますが気にするほどではない。

対象商品:
87142544
2014-04-17
用途:
屋内作業用

安価で、明るく外形が小さく、使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする