※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モールドスプリング(SF 軽少荷重用)

(4件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 自由長(mm)45 内径(mm)4 外径(mm)8 注文コード34572264 品番SF08045
参考基準価格(税別)¥125 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
この商品は自由長・内径・外径など271種類から選べます 他の種類を見る

高品質でリーズナブル
SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。

外径(mm)8 自由長(mm)45 材質SAE9254 種類軽少荷重用 用途金型及び各種産業機械 ばね定数(N/mm)3.43 荷重(30万回、N[kgf])78.4[8] 荷重(50万回、N[kgf])68.6[7] 荷重(100万回、N[kgf])58.8[6] たわみ(30万回、mm)22.5 たわみ(50万回、mm)20.2 たわみ(100万回、mm)18.0 内径(mm)4
注意
※設置の際には初期圧を掛けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34574434
2021-12-19
用途:
マウンテンバイクのリアサスペンションスプリング交換用として
ホットライン 様 (運輸・通信業)

寸法的には少し大きかったのですが、取付でみたら意外とピッタリでフィッティングのために用意したワッシャー類が不要となりました。以前に購入したスプリングのばね定数から選定したので、走行したときは驚きでした。飾り物になっているマウンテンバイクのリアサスペンションが機能しました。他の方にもぜひおすすめしたい。

対象商品:
34574784
2020-04-02
用途:
未だ使っていません、何かに使おうと思います。
農・林・水産業

素人考えでクッションに改造しようとしたのでが、中々むつかしく、何かに使おうと思っています。

対象商品:
34572282
2019-03-22
用途:
オイルポンプ補修
電気・ガス・熱供給・水道業

エンジンオイルのくみ上げポンプの補修に代用品として利用

対象商品:
34573707
2018-11-14
用途:
撮影用の三脚の対応カメラ重量を軽い物にするため元のバネより弱い物に替えた。
サービス業

商品を選ぶ際詳細なデータが記載されているが、内径が記載されていなかった為やむなく写真をモノサシで計り使えそうだったので撰んだが、15.3mm以上必要だった内径は実物は14.5mmだったので0.8mmリューターで削らねばならなかった。異形断面以外に丸線もラインナップしていただければ内径に余裕があったのだが、残念です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする