CDM2B25-90+20Z-A93L-XC11 CD Series(CDM2B25-90+20Z) SMC 34583273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2B25-90+20Z)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
34583273
品番
CDM2B25-90+20Z-A93L-XC11
参考基準価格(税別)¥19,860販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストロークA(mm)
90
ストロークB(mm)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする