※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モールドスプリング(SR 高たわみ用)

(7件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 自由長(mm)50 内径(mm)6 注文コード34589581 品番SR10.5050
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
この商品は自由長・内径など143種類から選べます 他の種類を見る

高品質でリーズナブル
SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。

外径(mm)10.5 ばね定数(N/mm)3.14 自由長(mm)50 種類高たわみ用 材質SAE9254 用途金型及び各種産業機械 荷重(30万回、N[kgf])78.4[8] 荷重(50万回、N[kgf])70.56[7.2] 荷重(100万回、N[kgf])62.72[6.4] たわみ(30万回、mm)25.0 たわみ(50万回、mm)22.50 たわみ(100万回、mm)20.0 内径(mm)6
注意
※設置の際には初期圧を掛けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34590245
2022-10-17
用途:
ヘッドレストのクッション用
山本 様

思っていた通りの商品で満足しています。
カラーバリエーションがあればなお良かったです。

対象商品:
34590351
2020-03-25
用途:
自動車のバックミラーの取り付けのスプリングに使用しました

大きさ、スプリングの強さともに丁度良く、バックミラーを取り付けることができました。

1人が参考にしています
対象商品:
34589947
2018-06-05
用途:
スライド戻し
製造業

サイズは、正規品と一緒だったけれど平たいタイプなので持ちがわからない。

対象商品:
34590787
2016-03-15
用途:
振動緩和の補助として
建設業・工事業

ばね強度もいい具合にあり思っていたよりかなり上質のスプリングで満足してます。

対象商品:
34589511
2015-11-20
用途:
椅子制作の部品

小さいながら高反発

対象商品:
34590385
2014-11-20
用途:
キャスターのショックに使用
中野 様

問題なく使用しています。

対象商品:
34589974
2013-10-05
用途:
ロータリードリルハンマーのバネ
株式会社名央エンジニアリング 様

思っていたよりばねの線径が細かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする