ストレート形止水栓

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34591033 品番K31-P4
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

節水

仕様
エコロジー水栓
エコこま水栓(普通に使っていても30〜40%の節水効果)
本体ナットなし
形状ストレート タイプ固定こま JIS規格日本工業規格品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
ボイラーの給水管に止水弁を取り付け
ながお梅園 様 (農・林・水産業)

何の問題もなく配管に取り付けられました。
マイナスドライバーで開け閉めするタイプも考えましたが、加工所で使用するのでいたずら防止は考えなくてよいので、これを選びました。
外観もキレイで価格以上と思います。

2025-03-21
用途:
給水配管止水用
又川電器 様 (卸売・小売業)

簡単で使いやすいです。安価で作業も平易.シンプルなデザイン…これが一番。

対象商品:
34591033
2023-09-03
用途:
リフォーム工事に

止水栓のない現場で何でも良いという現場にはこの最安値で済ませます。

1人が参考にしています
対象商品:
34591033
2023-07-30
用途:
洗面台のリニューアルに使用

リニューアル工事にいつも使用しており、満足した商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
34591033
2015-05-25
用途:
洗面台修繕

土曜日の午後に注文して月曜日の午前中に届きました。製品は問題ありません。

対象商品:
34591033
2013-10-14
用途:
賃貸マンションシンクシングルレバー混合栓用止水栓として

これまでホームセンターにて購入 1個1個メーカーのビニール袋に入ってメーカーシールが貼ってあったので今回のように裸の状態で送ってこられると他の類似製品との見分けがつかないと思います。製品自体はまちがいないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする