デッキ形2ハンドルシャワー(取付ピッチ100mm)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34591094 品番 KF12E
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

普通に使っていても節水効果があります。

適合場所浴室 使用地区一般地 用途浴室用 付属品220mmパイプ付 仕様保証書付、一時止水付、逆止弁、エコこま水栓(普通に使っていても30〜40%の節水効果)、エコロジー水栓 タイプ節水 ホース長さ(m)1.45 機能エコこま水栓 JIS規格日本産業規格品 取付穴径(Φmm)22〜25 ハンドル色 取付ピッチ(mm)100 吐水口長さ(mm)170 商品タイプデッキタイプ
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34591094
2015-06-29
用途:
ユニットバスのデッキ型の取り替えに
リフォーム・きょうえい 様

切り替えレバーの下部寸法が短く操作に支障が、何とか操作できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする