KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
一時止水付2ハンドルシャワー KF104
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用地区
寒冷地
仕様
エコこま水栓(普通に使っていても30〜40%の節水効果)
注文コード
34591146
品番
KF100N2W
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
使用地区・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
普通に使っていても節水効果があります。
湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。
適合場所
浴室
使用地区
寒冷地
用途
浴室用
仕様
エコこま水栓(普通に使っていても30〜40%の節水効果)
タイプ
固定こま
ホース長さ(m)
1.6
JIS規格
日本工業規格品
吐水口長さ(mm)
170
商品タイプ
壁付タイプ
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。