シェルサイズ20
極数6
定格電圧(V)AC500/DC700
全長L(mm)54(±0.5)
形状ストレート
種類丸型
定格電流(A)13/46
適合電線(mm2)(#8)8、(#16)1.25
結合方式ねじ
コンタクトサイズ3-#8、3-#16
コンタクト形状メス
結合ねじA1 1/4-18UNEF
ケーブルクランプ取付ねじV1 3/16-18UNEF
配列番号20-22
外径N(Φmm)31.81(±0.5)
結合部長さJ(mm)18.26(±0.12)
接続ナット外径Q(Φmm)37.28(-0.38〜0)
有効ねじ長さW(mm)9.53以上
適合電線範囲 AWG(#)(#8)8〜10、(#16)16〜22
結線方法はんだ