曜日別特売
D/MS3108B18-4P L形プラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34600903

 

D/MS3108B18-4P L形プラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34600903
D/MS3108B18-4P L形プラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34600903
D/MS3108B18-4P L形プラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 34600903

L形プラグ(分割シェル)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個極数4コンタクト形状オスシェルサイズ18注文コード34600903品番D/MS3108B18-4P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。
バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。
ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。

シェルサイズ18コンタクト形状オス配列番号18-4形状アングル種類丸型極数4定格電圧(V)AC900/DC1250全長L(mm)68.27以下定格電流(A)13適合電線(mm2)1.25寸法R(mm)20.5(±0.5)寸法U(mm)30.2(±0.5)結合方式ねじコンタクトサイズ4-#16結合ねじA1 1/8-18UNEFケーブルクランプ取付ねじV1-20UNEF結合部長さJ(mm)18.26(±0.12)接続ナット外径Q(Φmm)34.13(-0.38~0)有効ねじ長さW(mm)9.53以上適合電線範囲 AWG(#)16~22結線方法はんだ
注意
2022年6月時点:本製品は、デクロランプラス物質が含有されております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34601296
2018-11-10
用途: 交換用

JAEのコネクターが納期半年後と言う事で仕方なくこちらを購入。
それでも納品が1回延期され計画が狂った。
外観にJAEと異なる部分があるので妥協が必要だが、規格は同じなので問題は起きていない。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 34601944
2018-04-14
用途: 自動車産業
曙川商事株式会社卸売・小売業

いい商品です。使いやすいので、次回、まだ買います。

対象商品 : 34601375
2017-01-20
用途: 配線工事
M.A.Trading

もう少し納期が短いと利用価値はある。 在庫が少ない。 宜しくお願いします。

対象商品 : 34602032
2016-06-15
用途: 制御装置
M.A.Trading

短納期で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする