曜日別特売

L形プラグ(分割シェル)

L形プラグ(分割シェル) - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)L形プラグ(分割シェル) - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)L形プラグ(分割シェル) - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)L形プラグ(分割シェル) - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)L形プラグ(分割シェル) - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)L形プラグ(分割シェル) - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)L形プラグ(分割シェル) - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)L形プラグ(分割シェル) - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
(4件のレビュー)

D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。
バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。
ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。

形状アングル種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ内容量1個
注意
2022年6月時点:本製品は、デクロランプラス物質が含有されております。
140件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シェルサイズ
コンタクト形状
配列番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34600666D/MS3108B12S-3P12Sオス12S-3
オープン
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
34600675D/MS3108B12S-3S12Sメス12S-3
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
34600684D/MS3108B14S-1P14Sオス14S-1
オープン
2,898
3,188(税込)
14日以内出荷
返品不可
34600693D/MS3108B14S-1S14Sメス14S-1
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
34600702D/MS3108B14S-2P14Sオス14S-2
オープン
2,698
2,968(税込)
60日以内出荷
返品不可
34600711D/MS3108B14S-2S14Sメス14S-2
オープン
2,698
2,968(税込)
32日以内出荷
返品不可
34600727D/MS3108B14S-5P14Sオス14S-5
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
34600736D/MS3108B14S-5S14Sメス14S-5
オープン
2,698
2,968(税込)
57日以内出荷
返品不可
34600745D/MS3108B14S-6P14Sオス14S-6
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
34600754D/MS3108B14S-6S14Sメス14S-6
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
34600763D/MS3108B14S-7P14Sオス14S-7
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
34600772D/MS3108B14S-7S14Sメス14S-7
オープン
2,698
2,968(税込)
92日以内出荷
返品不可
34600781D/MS3108B14S-9P14Sオス14S-9
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
34600797D/MS3108B14S-9S14Sメス14S-9
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
34600806D/MS3108B16S-1P16Sオス16S-1
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
34600815D/MS3108B16S-1S16Sメス16S-1
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
34600824D/MS3108B16S-5P16Sオス16S-5
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
34600833D/MS3108B16S-5S16Sメス16S-5
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
34600842D/MS3108B16S-8P16Sオス16S-8
オープン
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
34600851D/MS3108B16S-8S16Sメス16S-8
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
34600867D/MS3108B16-10P16オス16-10
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
34600876D/MS3108B16-10S16メス16-10
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
34600885D/MS3108B18-1P18オス18-1
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
34600894D/MS3108B18-1S18メス18-1
オープン
2,798
3,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
34600903D/MS3108B18-4P18オス18-4
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
34600912D/MS3108B18-4S18メス18-4
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
34600921D/MS3108B18-5P18オス18-5
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
34600937D/MS3108B18-5S18メス18-5
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
34600946D/MS3108B18-8P18オス18-8
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
34600955D/MS3108B18-8S18メス18-8
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
34600964D/MS3108B18-10P18オス18-10
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
34600973D/MS3108B18-10S18メス18-10
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
34600982D/MS3108B18-11P18オス18-11
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
34600991D/MS3108B18-11S18メス18-11
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
34601007D/MS3108B18-12P18オス18-12
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
34601016D/MS3108B18-12S18メス18-12
オープン
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
34601025D/MS3108B18-19P18オス18-19
オープン
3,500
3,850(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
34601043D/MS3108B18-20P18オス18-20
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
34601052D/MS3108B18-20S18メス18-20
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
34601061D/MS3108B18-21P18オス18-21
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
34601077D/MS3108B18-21S18メス18-21
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
34601086D/MS3108B18-22P18オス18-22
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
34601095D/MS3108B18-22S18メス18-22
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
34601104D/MS3108B20-2P20オス20-2
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
34601113D/MS3108B20-2S20メス20-2
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
34601122D/MS3108B20-4P20オス20-4
オープン
2,698
2,968(税込)
31日以内出荷
返品不可
34601131D/MS3108B20-4S20メス20-4
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
34601147D/MS3108B20-7P20オス20-7
オープン
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
34601156D/MS3108B20-7S20メス20-7
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
34601165D/MS3108B20-15P20オス20-15
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34601296
2018-11-10
用途: 交換用

JAEのコネクターが納期半年後と言う事で仕方なくこちらを購入。
それでも納品が1回延期され計画が狂った。
外観にJAEと異なる部分があるので妥協が必要だが、規格は同じなので問題は起きていない。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 34601944
2018-04-14
用途: 自動車産業
曙川商事株式会社卸売・小売業

いい商品です。使いやすいので、次回、まだ買います。

対象商品 : 34601375
2017-01-20
用途: 配線工事
M.A.Trading

もう少し納期が短いと利用価値はある。 在庫が少ない。 宜しくお願いします。

対象商品 : 34602032
2016-06-15
用途: 制御装置
M.A.Trading

短納期で助かりました。
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
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする