シェルサイズ18コンタクト形状オス配列番号18-22形状アングル種類丸型極数3定格電圧(V)AC900/DC1250全長L(mm)68.27以下定格電流(A)13適合電線(mm2)1.25寸法R(mm)20.5(±0.5)寸法U(mm)30.2(±0.5)結合方式ねじコンタクトサイズ3-#16結合ねじA1 1/8-18UNEFケーブルクランプ取付ねじV1-20UNEF結合部長さJ(mm)18.26(±0.12)接続ナット外径Q(Φmm)34.13(-0.38~0)有効ねじ長さW(mm)9.53以上適合電線範囲 AWG(#)16~22結線方法はんだ