※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2B32-30+100Z)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34602767 品番CDM2B32-30+100Z-XC10
参考基準価格(税別)¥16,170 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ストロークA(mm)30 ストロークB(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする