※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2B32-30+120Z)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34602794 品番CDM2B32-30+120Z-XC11
参考基準価格(税別)¥15,730 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ ストロークA(mm)30 ストロークB(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする