曜日別特売
25用×1000mm 鉄筋カバー 日大工業 34603213

鉄筋カバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1ケース(170本)内径(Φmm)29注文コード34603213品番25用×1000mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

柔軟性・弾力性に優れていてコンクリートの剥離性がよいのでハツリが非常に簡単です。
現場でのカットの必要がなく、鉄線での結束が早い。
カラー表示をしておりますので在庫管理がしやすく、現場での間違いがなくなります。

用途※直射日光に長期にさらされると劣化の恐れがありますのでご注意ください。白(赤ライン)材質発泡ポリエチレン適合鉄筋25用長さ(m)1内径(Φmm)29外径(Φmm)41厚さ(mm)6
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする