塩ビマット グリーン ピラ

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34603685 品番グリーン 1.5mm×0.915m×20m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

エンボス柄で滑りにくく、高級感があるので、様々な場所に対応します。
難燃性です。
厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。
緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。

用途
建築現場の床・住宅廻り、玄関、ベランダの床養生。
体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生など。
グリーン 材質ポリ塩化ビニル 厚さ(mm)1.5 長さ(m)20 幅(m)0.915
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※高層階へのお届けで、上階での受け渡しが不可能な場合1階でお受け取りいただく場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34603685
2018-07-12
用途:
厨房の床に敷いて滑り止め
医療・福祉・介護関連業

ドライタイプの厨房ですが汚れが付きやすく滑りやすいためこのマットを敷いています。掃除もしやすく丈夫で重宝しています

1人が参考にしています
対象商品:
34603685
2017-05-18
用途:
自宅ベランダ床の養生
製造業

ベランダ床に防水シートが貼ってあるのですが、劣化を防ぐためにこれまで人工芝やウッドパネル等を設置しましたが耐久性が無くボロボロになってしまってました。いろいろ探していましたがようやくこの製品にたどり着きました。実はまだ使っていないのですがこれなら大丈夫と期待しています。

対象商品:
34603685
2017-02-20
用途:
NC加工作業者の足元用
株式会社ジェイ・シー・ツール 様 (製造業)

>エンボス柄で滑りにくく、高級感があるので、様々な場所に対応します。
難燃性です。
厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。
緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。
【使用感】
1.滑りにくさ ◎
2.めくれ上がり 〇
3.緩衝性 △
4.柔軟性 〇
緩衝性については長時間上で作業するとツライです。
もう一枚、滑り止めのクッション性のマットを使用するほうが
負担が軽いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
【色: グリーン】とあるが、メーカーの情報には同商品のカラーは【ライトグリーン】と【モスグリーン】の2種類となっている。この商品はどちらになりますか?
回答:
弊社での取り扱いは【モスグリーン】のみとなっております。
2011-10-31

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする