下部ガイド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34604281 品番FG-030(旧SD-426)
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

樹脂製のため戸の当たりがソフトです。
従来品より背を高くした事により、アンダーカット20mmに対応するタイプです。
ガイドを前後に2mmずつ調整ができます。

付属品(+)バインドタッピンねじ3×20 材質6ナイロン 乳白色

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:417

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34604281
2021-02-26
用途:
破損部品の交換
医療・福祉・介護関連業

初めての交換で最初は手間取りましたが、知り合いに指南貰い、なんとか交換完了しました。安い部品ですが無くては困る部品ですので、お手頃に提供してもらえるのがありがたいです。

対象商品:
34604281
2018-02-08
用途:
上吊戸の下部ガイド
中村商事株式会社 様

折れてしまいました。単純で安い部品ですがなければ困ります。メーカーサイトから購入しよとしましたが、モノタロウさんにある。翌日すぐに到着。OK

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする