CE-340 リングライトソケット ディレクション 24V 槌屋ヤック 34605164

 

CE-340 リングライトソケット ディレクション 24V 槌屋ヤック 34605164
CE-340 リングライトソケット ディレクション 24V 槌屋ヤック 34605164
CE-340 リングライトソケット ディレクション 24V 槌屋ヤック 34605164
CE-340 リングライトソケット ディレクション 24V 槌屋ヤック 34605164
CE-340 リングライトソケット ディレクション 24V 槌屋ヤック 34605164

リングライトソケット ディレクション 24V

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34605164品番CE-340
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

リングがブルーに光る。
好きな角度に調整可能。
配線不要。シガーライターソケットに差し込むだけの簡単装着。

用途2つの電装品が使える。仕様通電モニターランプ付き。材質ABS・PC・スチール電圧(V)DC24定格電圧DC24V定格電圧(V)DC24定格電圧 DC VDC24口数2材質(ベース)ABS・PC・鉄主材質ABS・PC・スチール許容アンペア数(A)最大7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34605164
2021-03-04
用途: 各端末機充電
YTホールディングス株式会社卸売・小売業

コンパクトでライト付きなので使いやすいです。7個同時購入して全車に取り付けました。

対象商品 : 34605164
2017-11-19
用途: 車のシュガライター
有限会社中原電器商会

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

対象商品 : 34605164
2015-02-20
用途: トラック

LEDライトの輝きがよく、90度曲がるので、使い勝手が大変良いてすので、満足しています。

対象商品 : 34605164
2015-06-04
用途: 車内配線の整理

メーカー品なので安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする