※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
鉄メッキ製チューブクランプ両押え
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
適合パイプ外径(Φmm)
6
注文コード
34607964
品番
H625-152-6X5W
参考基準価格(税別)
¥649
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ外径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
74
寸法B(mm)
56
寸法C(mm)
24
パイプ数
5本どめ
座板
(F)Z-4
材質
SS41
表面処理
ユニクロメッキ処理
板厚(mm)
1.6
適合パイプ外径(Φmm)
6