※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用フランジ
油圧用管フランジ SSF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34608235
品番
SSF-15A
参考基準価格(税別)
¥2,887
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
54±1.0
寸法B(mm)
36±0.2
寸法C(mm)
22(0-1.0)
寸法d(Φmm)
16
寸法d1(Φmm)
30±0.1
寸法d2(Φmm)
22.2(0+0.2)
寸法d4(Φmm)
11
寸法e(mm)
11
寸法f(mm)
3.5
寸法r(mm)
5
材質
SS400
セット内容
SSA-15A・SSB-15A・Oリング・六角穴付ボルト×4本
形状
フランジ
最高使用圧力(MPa)
21
JIS規格
JIS B2291
呼び径(A)
15
適合ボルト(メートルねじ)
M10