※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用フランジ
油圧用管フランジ SSF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34608253
品番
SSF-25A
参考基準価格(税別)
¥4,307
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
68±1.0
寸法B(mm)
48±0.2
寸法C(mm)
28(0-1.5)
寸法d(Φmm)
25
寸法d1(Φmm)
40±0.1
寸法d2(Φmm)
34.5(0+0.3)
寸法d4(Φmm)
13
寸法e(mm)
14
寸法f(mm)
4
寸法r(mm)
5
材質
SS400
セット内容
SSA-25A・SSB-25A・Oリング・六角穴付ボルト×4本
形状
フランジ
最高使用圧力(MPa)
21
JIS規格
JIS B2291
呼び径(A)
25
適合ボルト(メートルねじ)
M12