※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用フランジ
油圧用管フランジ SSF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34608296
品番
SSF-65A
参考基準価格(税別)
¥21,527
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
128±1.5
寸法B(mm)
92±0.4
寸法C(mm)
45(0-2.0)
寸法d(Φmm)
60
寸法d1(Φmm)
80±0.1
寸法d2(Φmm)
77.1(0+0.4)
寸法d4(Φmm)
22
寸法e(mm)
22
寸法f(mm)
9.5
寸法r(mm)
6
材質
SS400
セット内容
SSA-65A・SSB-65A・Oリング・六角穴付ボルト×4本
形状
フランジ
最高使用圧力(MPa)
21
JIS規格
JIS B2291
呼び径(A)
65
適合ボルト(メートルねじ)
M20