油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34608323 品番 SSA-20A
参考基準価格(税別)¥1,193 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

圧力21Mpa以下に用いる油圧用管フランジです。
Oリング溝ありタイプです。

寸法A'(mm)62 寸法A(mm)58±1.0 寸法B(mm)40±0.2 寸法C(mm)22(0-1.0) 寸法d(Φmm)20 寸法d1(Φmm)35±0.1 寸法d2(Φmm)27.7(0+0.2) 寸法d3(Φmm)38 寸法d4(Φmm)11 寸法e(mm)12 寸法f(mm)4 寸法r(mm)5 材質SS400 形状フランジ 肉厚(mm)80 最高使用圧力(MPa)21 JIS規格JIS B2291 呼び径(A)20 適合ボルト(メートルねじ)M10(六角穴付ボルト) 適合OリングG30
注意
※Oリング、ボルトは付属していません。使用用途に応じて別途お買い求め下さい。(※Oリングの材質は問いません。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34608366
2022-05-07
用途:
配管の新替
新栄工業 様 (建設業・工事業)

特殊部品なので、モノタロウにあってよかった。もっと特殊な物も取り揃えてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする