曜日別特売
SSA-40A 油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり) フジトク 34608357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSA-40A 油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり) フジトク 34608357
SSA-40A 油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり) フジトク 34608357
SSA-40A 油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり) フジトク 34608357

油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)92±1.2
内容量1個注文コード34608357品番SSA-40A
参考基準価格(税別)¥3,133販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

圧力21Mpa以下に用いる油圧用管フランジです。
Oリング溝ありタイプです。

寸法A'(mm)98寸法A(mm)92±1.2寸法B(mm)65±0.4寸法C(mm)36(0-2.0)寸法d(Φmm)37.5寸法d1(Φmm)55±0.1寸法d2(Φmm)49.1(0+0.3)寸法d3(Φmm)63寸法d4(Φmm)18寸法e(mm)18寸法f(mm)7寸法r(mm)5材質SS400形状フランジ肉厚(mm)80最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291呼び径(A)40適合ボルト(メートルねじ)M16(六角穴付ボルト)適合OリングG50
注意
※Oリング、ボルトは付属していません。使用用途に応じて別途お買い求め下さい。(※Oリングの材質は問いません。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34608366
2022-05-07
用途: 配管の新替
新栄工業建設業・工事業

特殊部品なので、モノタロウにあってよかった。もっと特殊な物も取り揃えてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする