フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用フランジ
油圧用管フランジ SSB(Oリング溝なし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34608402
品番
SSB-20A
参考基準価格(税別)
¥1,323
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
圧力21MPa以下に用いる油圧用管フランジです。
寸法A'(mm)
62
寸法A(mm)
58±1.0
寸法B(mm)
40±0.2
寸法C(mm)
22(0-1.0)
寸法d(Φmm)
20
寸法d2(Φmm)
27.7(0+0.2)
寸法d3(Φmm)
38
寸法d4(Φmm)
11
寸法e(mm)
12
寸法f(mm)
4
寸法r(mm)
5
材質
SS400
形状
フランジ
肉厚(mm)
80
最高使用圧力(MPa)
21
JIS規格
JIS B2291
呼び径(A)
20
適合ボルト(メートルねじ)
M10(六角穴付ボルト)
注意
※ボルトは付属していません。別途お買い求め下さい。