※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用フランジ
油圧用管フランジ SSB(Oリング溝なし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34608411
品番
SSB-25A
参考基準価格(税別)
¥1,847
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
圧力21MPa以下に用いる油圧用管フランジです。
寸法A'(mm)
73
寸法A(mm)
68±1.0
寸法B(mm)
48±0.2
寸法C(mm)
28(0-1.5)
寸法d(Φmm)
25
寸法d2(Φmm)
34.5(0+0.3)
寸法d3(Φmm)
45
寸法d4(Φmm)
13
寸法e(mm)
14
寸法f(mm)
4
寸法r(mm)
5
材質
SS400
形状
フランジ
肉厚(mm)
80
最高使用圧力(MPa)
21
JIS規格
JIS B2291
呼び径(A)
25
適合ボルト(メートルねじ)
M12(六角穴付ボルト)
注意
※ボルトは付属していません。別途お買い求め下さい。