※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用フランジ
油圧用管フランジ SSB(Oリング溝なし)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34608436
品番
SSB-40A
参考基準価格(税別)
¥3,397
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
圧力21MPa以下に用いる油圧用管フランジです。
寸法A'(mm)
98
寸法A(mm)
92±1.2
寸法B(mm)
65±0.4
寸法C(mm)
36(0-2.0)
寸法d(Φmm)
37.5
寸法d2(Φmm)
49.1(0+0.3)
寸法d3(Φmm)
63
寸法d4(Φmm)
18
寸法e(mm)
18
寸法f(mm)
7
寸法r(mm)
5
材質
SS400
形状
フランジ
肉厚(mm)
80
最高使用圧力(MPa)
21
JIS規格
JIS B2291
呼び径(A)
40
適合ボルト(メートルねじ)
M16(六角穴付ボルト)
注意
※ボルトは付属していません。別途お買い求め下さい。