807-27 マグネット危険予知「はさまれ・巻き込まれ注意標識」 ユニット 34610782

マグネット危険予知「はさまれ・巻き込まれ注意標識」

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容回転中 手を入れるな
内容量1枚注文コード34610782品番807-27
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
¥829

着脱簡単!

文字内容
回転中 手を入れるな
トラスコ品番
742-3608
材質
ゴムマグネット
寸法(mm)
200×100
質量(g)
60
取付方式
マグネット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34610721
2014-08-18
用途: 機械の周辺の表示に使用

マグネット式になっているので,機械のボディに手軽に貼れます。
また,レイアウト変更時にも簡単に貼り返られるので便利です。

対象商品 : 34610755
2012-12-19
用途: 危険防止

手書きより目立つ


安全のためにはひつよう でも、 もう少し安いと助かる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする