ユニット
ユニットの PL警告表示ラベル
PL警告表示ラベル 縦型
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
34611297
品番
846-52
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
文字内容
警告「保守点検時には電源を切ること」
取付方式
ステッカー
材質
ペットフィルムステッカー
トラスコ品番
743-8877
寸法(mm)
110×60
耐熱温度(℃)
約-40〜60