PL警告表示ラベル 縦型

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 34611464 品番 846-74
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
文字内容危険「火災の危険あり火気厳禁」 取付方式ステッカー 材質ペットフィルムステッカー トラスコ品番743-9059 寸法(mm)55×30 耐熱温度(℃)約-40〜60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
労災防止

労災防止の為に場内に注意喚起として貼ります。簡単に何処でも使用出来るので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする