曜日別特売
805-83 修理・点検標識(両面) マグネット ユニット 34611972

 

805-83 修理・点検標識(両面) マグネット ユニット 34611972
805-83 修理・点検標識(両面) マグネット ユニット 34611972

修理・点検標識(両面) マグネット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容運転中/点検中 スイッチいれるな
運転中/点検中 スイッチいれるな
運転中/停止中
運転中/修理中
運転中/点検中
運転中/故障中
修理中/点検中
運転中 操作禁止/停止中 操作禁止
修理中 操作禁止/点検中 操作禁止
運転中 操作禁止/停止中 スイッチいれるな
運転中/故障中 スイッチいれるな
運転中/修理中 スイッチいれるな
修理中 運転禁止/点検中 運転禁止
青無地/赤無地
内容量1枚注文コード34611972品番805-83
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

両面表示で表示切り替えが容易です。

文字内容運転中/点検中 スイッチいれるな寸法(mm)180×80厚さ(mm)0.9取付方式マグネット式(:両面ゴムマグネット)質量(g)43トラスコ品番295-0791材質ゴムマグネット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34611945
2020-05-22
用途: 電気工事の時
建設業・工事業

現在作業中の状態を第三者へ知らせる目的で使用しています。
個人の安全意識も高まり大変便利です。

対象商品 : 34611893
2017-06-28
用途: 試験機の稼働状況確認時

音が出たりする試験機であればわかりやすいが、そうではない場合他人に試験中阻害されてしまうことを防ぐことができるため重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする