修理・点検標識(両面) マグネット

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34611981 品番 805-84
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

両面表示で表示切り替えが容易です。

文字内容運転中/故障中 スイッチいれるな 寸法(mm)180×80 厚さ(mm)0.9 取付方式マグネット式(:両面ゴムマグネット) 質量(g)43 トラスコ品番742-2679 材質ゴムマグネット アズワン品番1-7984-10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34611945
2020-05-22
用途:
電気工事の時
建設業・工事業

現在作業中の状態を第三者へ知らせる目的で使用しています。
個人の安全意識も高まり大変便利です。

対象商品:
34611893
2017-06-28
用途:
試験機の稼働状況確認時

音が出たりする試験機であればわかりやすいが、そうではない場合他人に試験中阻害されてしまうことを防ぐことができるため重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする