曜日別特売
P40-3-13 ノンアスユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34615962

P40-3-13 ノンアスユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34615962
P40-3-13 ノンアスユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34615962
P40-3-13 ノンアスユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34615962

ノンアスユニオンパッキン

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)11.5
外径(Φmm)18.5
呼び径13
内容量1個注文コード34615962品番P40-3-13
参考基準価格(税別)¥60販売価格(税込)¥44
販売価格(税別)
40
寸法d(Φmm)11.5寸法D(Φmm)18.5材質ノンアスベスト厚さ(mm)2内径(Φmm)11.5呼び径13寸法t(mm)2外径(Φmm)18.5最高使用温度(℃)80商品タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34615962
2026-02-13
用途: リフォーム
サービス業

これはいい商品ですよ。リーズナブルだし、普通に使えますね。また、リピしたいです。

対象商品 : 34615962
2023-08-08
用途: 水道配管
嶋津鉄工所

しっかり水が止まる、耐久性がありそうで安価、一枚から購入できるのがありがたい。

対象商品 : 34615971
2023-10-02
用途: メンテナンス作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品 : 34615962
2020-04-27
用途: 止水栓
農・林・水産業

水回りの並行ねじのパッキンで普通に使える。
ゴムパッキンよりは締める塩梅がつかみやすいかな?

対象商品 : 34615962
2019-02-02
用途: 水道用分岐ソケットの平行管接続
製造業

十分な性能がありました。
非常にお値打ち価格な上に1個から購入できるので
使った分を補充していくのにぴったり。

1が参考にしています
対象商品 : 34615971
2018-04-14
用途: 水道メンテナンス
サービス業

近くのホームセンタや金物店を探しましたが、このタイプは売っていませんでした。
ゴムよりも耐久性が高いので、助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 34615962
2018-03-11
用途: 水道配管の作業
農・林・水産業

ホームセンターより安く買えるので助かります。無くなったらリピートします。

対象商品 : 34615962
2017-01-17
用途: 配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする