逆止付ボールバルブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34616416 品番 V610BV-13
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 仕様G×Rネジ仕様 形状ストレート タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ 寸法A(mm)51・63 寸法B(mm)72 寸法Z(mm)G1/2 接続G×R 寸法Y(mm)R1/2 ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34616416
2020-10-04
用途:
給湯器の給水哀歓作業
大坪燃料店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

バルブの片方が面取りしてあるんで、直接、フレキ管接続出来て、グッド。
黒い取っ手も脱着できるので、保温カバーも巻きやすいです。

対象商品:
34616416
2017-12-06
用途:
給湯器交換

30年来交換していないバルブと逆止弁をこのバルブに交換。配管廻りがすっきりしました。注文して当日配送してくれるので助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする