逆止付ボールバルブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34616452 品番 V640BV-20
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ロングハンドルもセットされておりますので、必要に応じて付け替え可能です。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 形状ストレート タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ 寸法A(mm)51・63 寸法B(mm)72 寸法Z(mm)G3/4 接続G×Rc 寸法Y(mm)Rc3/4 ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34616443
2021-05-29
用途:
ガス給湯器の交換時に

ハンドルが簡単に外せるので狭い所でも使いやすいです。ハンドルの長さも変えられるのでgood!!

対象商品:
34616452
2017-01-31
用途:
活水器取付工事に使用。
林工業所 様

片側は袋ナットであれば、使いやすいです。
価格は押さえめに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする