逆止付ボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34616461 品番 V655BV-13
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ロングハンドルもセットされておりますので、必要に応じて付け替え可能です。

呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 形状ストレート タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ 寸法A(mm)51・63 寸法B(mm)73 寸法Z(mm)G1/2 接続Rc×Rc 寸法Y(mm)Rc1/2 ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:276

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする