ストレートボールバルブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34616556 品番 V64-20
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 形状ストレート 材質(本体)黄銅(鍛造) タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ 使用温度範囲(℃)100 寸法A(mm)46.5 寸法B(mm)60 寸法Z(mm)Rc3/4 接続G×Rc 寸法Y(mm)G3/4 ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-27
用途:
水道配管の中間バルブとして
医療・福祉・介護関連業

同時に、同径別型のストレートバルブを購入しました。 結局、本バルブは使用しなかったのですが、大きさ・操作性などは良さそうでした。 取り敢えず、予備品として保管します。

対象商品:
34616547
2020-12-16
用途:
食品製造
クリーマリー 農 夢 様

蛇口をいちいち回して水を出していました。
水を出す時は一気に沢山出したかったので、ストレートボールバルブ
のレバーをちょっとひねるだけで全開です。
非常に作業が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする