ナット付ボールバルブ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34616565 品番 V66B-13
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
めねじ側のナットは回転します。

呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 形状ストレート 材質(本体)黄銅 タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ 使用温度範囲(℃)100 寸法A(mm)39 寸法B(mm)61 寸法Z(mm)G1/2 接続G×R 寸法Y(mm)R1/2 ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34616565
2020-02-11
用途:
配管の途中にバルブを追加で入れる
その他業種

水栓の交換をしようとしたらコックが付いていないので今回水栓の交換に合わせボールバルブを追加接続しました。残念な事に接続部のパッキンが付いていないのでこれに合うパッキン品番の明記をして欲しかった。追加でジョイントパッキンPP40-5S-13を購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
34616574
2020-04-01
用途:
フレキ給水管のバイパス
電気・ガス・熱供給・水道業

接続は作業性が良いと思います。また、止水も完璧でした。

対象商品:
34616574
2018-01-13
用途:
給湯器給水止水栓用

何時もこの商品使用しています、使いやすいので、他に必要な商品注文の時、クーポンでお安くなるのでモノタロウで購入しました、お安く購入でき満足しています。

対象商品:
34616565
2015-11-14
用途:
洗面化粧台の冷水バルブ&温水バルブ用

温水用と冷水用に使い分けたいので、コック部分の色を冷水は青として頂きたい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
34616565
2011-06-19
用途:
エコキュートの止め水弁

パッキンが付いていれば良かったのですが、どのパッキンが合うのか位は明記して欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品仕様についてご不明な点がございましたら、商品問い合わせの窓口よりご確認させて頂きますので、よろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする