H500-75×40 ステンレスワントラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618105

H500-75×40 ステンレスワントラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618105
H500-75×40 ステンレスワントラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618105

ステンレスワントラップ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d2(Φmm)40・44
内容量1個注文コード34618105品番H500-75×40
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
寸法D(Φmm)86寸法d(Φmm)71寸法H(mm)35寸法d1(Φmm)69寸法d2(Φmm)40・44仕様VP、VUパイプ兼用高さ(mm)35外径(Φmm)86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34618105
2019-03-12
用途: 交換
自動車・二輪車・自転車関連業

34年使っていた鋳物の109mmが錆だらけになったので交換。
元のものより小型ですが、排水性能はこちらの方が良いみたいで
家族に好評です。
新しいものは良くできていますね、もっと早く交換していれば
良かったとさえ思います。

2が参考にしています
対象商品 : 34618105
2018-02-24
用途: 自宅や友人用
建設業・工事業

品物は思っていた通りの使い易さ、発送も円滑で良好でした。

1が参考にしています
対象商品 : 34618105
2017-05-13
用途: 自宅の浴室排水口の補修用
その他業種

自宅周辺のホームセンターでサイズの合う商品を探しましたが、なかなか見つからなかったため、モノタロウさんで探し、見つけることが出来ました。目皿の切り込みに少しバリがあり、清掃時に指先を怪我しないように注意する必要があることに気付きました。

2が参考にしています
対象商品 : 34618105
2018-01-05
用途: 浴室の排水口の修繕に設置しました。
その他業種

浴室は築34年ですが、オールタイル張り(天井、窓除く)の浴室でカビもなく気にいっていますが、排水口だけ気になっていました。と言うのは水を流す度に流れる音が聞こえ時々臭いが上がっていました。この排水口はトラップ無しのものでした。目皿の受けが腐食で欠けたため取り替えようとホームセンターをあちこち探しましたが気にいったものが見つかりませんでした。ネットでモノタロウさんを調べたら欲しかったものがあるではないですか、すぐ寸法を計ったら現状のものは一回り小さかったが中のパイプ径に合ってたので購入しました。施工は自分でタイル周囲を10mm程ハツリ、購入したワントラップを配水管に挿入しタイルめじ材でめじ埋めと排水レベルの調整、バッチリ合いました。作業は2時間位で完成しました。素人ながらうまくいったと思います。
使用感は、水の流れる音が無くなりまた、臭いもなくなりました。女房にも喜んで貰えました。
快適なお風呂で気持ちいい年末年始となりました。
モノタロウさんありがとうございました。

6が参考にしています
対象商品 : 34618105
2017-05-08
用途: サービス業
株式会社ユニバース

コンパクトな造りになっているのが良い。
以前はプラスチック製の物を使っていたがそれよりは強度がある。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする