※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H640B-50×350 パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618717 H640B-50×350 パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618717

パン排水フレキ

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34618717 品番 H640B-50×350
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

芯ずれの調整が楽にできます。

長さ(mm)350 材質塩化ビニル樹脂 呼び径(mm)50 寸法a(mm)40 ホース内径(Φmm)50 ホース長さ(m)0.35 ホース長さ(mm)350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34618692
2022-05-20
用途:
マンションの洗濯パン交換時に使用
ハウテックナカニシ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

何より、コストパホーマンスです。
毎回使用するので、この値段は助かります。

対象商品:
34618692
2021-03-28
用途:
安価
不動産業

アパートの洗濯機置き場に後付けの洗濯機パン設置には必需品。
ホームセンターで材料を購入の場合は、パン・トラップ・排水フレキの3点で合計1万円超え。モノタロウなら半額。取付工事は案外簡単なので設備業者に依頼する必要なし。
水道設備工事ってどうしてあんなに高額なんだろう? 技術的にはあまり高度じゃないのに。

対象商品:
34618692
2016-03-13
用途:
洗濯パン取り付け

使い安く便利です。でももう少し柔らかいとなお良いですね。

対象商品:
34618717
2015-10-04
用途:
排水管接続

とても使いやすいです。

1人が参考にしています
2015-05-02
用途:
シャワーユニットで使用
有限会社アイディアスキャピタルドットコム 様 (建設業・工事業)

使いやすくて値段もやすい。ずっと利用したいです。

対象商品:
34618692
2013-04-10
用途:
洗濯機パンの設置

問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする