吸水速乾 消臭デオクイック 半袖Tシャツ

(23件のレビュー)
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34619426 品番 CL-111
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

スポーツメーカーも使っている、東レのやわらか吸水速乾素材!
ブランドタグには、汗のにおいの主成分であるアンモニアをすばやく吸収し中和する<デオクイック糸>を使用。東レ新素材!
UVカット、透けないTシャツで、強い日差しにも安心。

ホワイト サイズS 仕様吸水速乾、UVカット、消臭 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別Tシャツ 材質コンフォートセンサー 胸囲(cm)101 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)42.5 袖丈(cm)20 着丈(cm)64 機能吸水速乾、消臭 生地コンフォートセンサー 色番24 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※個人差があるため、製品の消臭効果を保証するものではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-26
用途:
屋外・屋内扉修繕作業 / 普段着
建設業・工事業

十数年こちらを愛用。速乾性もよくベタづかず、厚みもオールシーズン使用でき
、ゴワゴワ感もなく着用しています。もっと安い品もありますが価格と製品を考えてもこちらが良いです。(個人的には)

対象商品:
34619672
2022-09-20
用途:
介護職が入浴介助時に使用
医療・福祉・介護関連業

入浴介助という高温多湿の環境下で使用するので、速乾で汗のにおいもつきにくいこの商品を選択しました。
ちょっと価格が高いのが購買部門としてはつらいのですが、透けることもなく、現場からの評価は良好です。

対象商品:
34619557
2021-07-07
用途:
作業服

ベタつかない漢字は良いと思います。サイズが私的には合いませんでした。大きめの作りの様です。大きめに着たい方には良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34619654
2020-09-21
用途:
夏場の仕事着

色がきれいで着やすく、汗をかかず丈夫です。ゆう事ありませんが、ちょっと高いかな。

対象商品:
34619584
2020-07-03
用途:
野外調査

しぼったら汗が出てくるんじゃないと思うくらい汗をかくことがありますが、汗の臭いがほとんどしません。
また着心地もドライで快適です。

対象商品:
34619444
2020-05-31
用途:
機械製造
不動産業

厚手の作業服の下に着用しています。
とにかく涼しく汗をかいても全く臭いません。
東レの新素材はすごいです。

対象商品:
34619654
2020-05-13
用途:
スポーツウェアとして
教育・研究機関

たくさん汗をかいても,匂いはひどくないです.
まったく匂わないとまでは言えません.

対象商品:
34619444
2019-08-14
用途:
作業着の下に着用
不動産業

綿素材100%のTシャツの時と比べて、
個人的には涼しさが3倍ぐらいに感じました。
臭いもシャットアウトしてくれるので
私服にもと思いましたが、白色が白過ぎてあまりオシャレには
見えないのが残念です。それでもオススメですよ!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする