フックカッターL

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34619986 品番HK-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥910
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

梱包ヒモ、PPバンドの切断に最適なフック刃。
替刃がボディに2枚内蔵可能。
刃の固定は強力なネジ締め式。
HK-12は、開梱作業・ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ(焼入れSUS製)付。

種別ヘラ付 用途ネジロック構造 付属品フックL刃1枚 トラスコ品番326-1531 黄色 質量(g)88 替刃仕様フックL替刃0.5mm厚 適合替刃HK-5H

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34619986 HK-12 25943376 HK-13 ドラゴングリップツメ ネジ フック刃付 KDS ドラゴングリップツメ ネジ フック刃付 KDS 1丁 519 税込571 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:392

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-12
用途:
紐の切断
株式会社三陽 様 (製造業)

資材を縛っている紐を切断する際に使用します。使い勝手が良いのでリピート買いです。

2025-11-05
用途:
革靴修理
サービス業

靴底にラバー貼った後に余分なラバーをこれで削りました。やりやすい。

対象商品:
34619977
2024-02-20
用途:
ゴルフクラブの作業
サービス業

ゴルフクラブのグリップ交換に大変便利につかえました

2人が参考にしています
対象商品:
34619986
2019-12-05
用途:
機会メンテ
製造業

まだ使ってないのですが、造りが丈夫そうで良さそうです。
替え刃が高めなので購入を迷いました。替え刃がもっと安ければもっと売れる気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
34619986
2018-12-18
用途:
アクリルポリカ波板の切断
卸売・小売業

切断の際切断角度の問題か?
切れ味が思ったより悪い。

対象商品:
34619977
2016-08-16
用途:
狩猟時皮剥きの一刀
大田マシーン製作所 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

兵庫県北部に販売する店が無いので助かります。

対象商品:
34619977
2013-02-27
用途:
巻きついた糸等の除去

フックの大きさは丁度いい大きさで使いやすいです。切れ味も十分です。刃1枚にフックが4つ付いているのは経済的で、いつも切れるフックを使えます。
ただ、先端がもう少し鋭角であればいいですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする