172B ホビーロータリーカッター オルファ 34621377 172B ホビーロータリーカッター オルファ 34621377

ホビーロータリーカッター

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34621377 品番172B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

小さなカーブも自在に切れるステンレス製直径18ミリ円形刃を装着したロータリーカッター。布や紙をはじめ、薄手のゴムシート、フィルムなどの切れにくい素材もカットできます。

刃径(Φmm)18 仕様替刃式、左右両用 トラスコ品番288-4577 質量(g)14.5 刃厚(mm)0.3 材質(刃)ハイカーボンスレンレス鋼 適合替刃円形刃18ミリ替刃(RB18)、ミシン目ロータリー替刃(XB173) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34621377
2024-07-11
用途:
フィルムのカット
製造業

今まで普通のカッターを使用していたのですが、こちらを購入してからは綺麗かつ楽にカットできて助かっています。

対象商品:
34621377
2023-04-15
用途:
釣り具の加工に
株式会社 栄井工務店 様

タイラバ用スカートの裁断に使用してます。
良く切れて、使用しない時のローラーガードは安全。

対象商品:
34621377
2022-07-14
用途:
カッティングシートの作業
大洋部品 様

ステッカーを作成しようと型を紙で作ろとした時も、マスキングの模様カットにも優れたかっと力と、丸い部分もきれいにカットでできました。とても使いやすいです。軽く押しながらカットするならマスキングテープ1枚分を切れます。個人感想ですが

対象商品:
34621377
2020-11-04
用途:
DIY用
その他業種

みんなが知ってるオルファですので何も問題ありません。
良く切れます。

対象商品:
34621377
2020-04-15
用途:
フィルターのカット
有限会社十久 様 (卸売・小売業)

マスクのフィルターをカットするのに苦労してましたが、これのおかげでとても便利です

1人が参考にしています
対象商品:
34621377
2021-12-28
用途:
スポーツカイトの作成
製造業

曲線カットの時、刃がブレてしまい思った通りにカットできません。慣れの問題?

1人が参考にしています
対象商品:
34621377
2020-04-26
用途:
生地の裁断
サービス業

購入後の状態のまま利用すると、驚くほど切れなかったのでこのような商品だと思っていました。
しかし、替え刃を購入し取り替えると、同じカッターとは思えないほどスムーズに切れました。
最初から付いている刃は何なんだろうと思ってしまいました。不満です。

1人が参考にしています
対象商品:
34621377
2015-05-26
用途:
ホビー模型

曲げがいい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする