136B ロータリーカッターLL型 オルファ 34621413 136B ロータリーカッターLL型 オルファ 34621413 136B ロータリーカッターLL型 オルファ 34621413 136B ロータリーカッターLL型 オルファ 34621413

ロータリーカッターLL型

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34621413 品番136B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

厚物や重ね切りに適した直径60ミリ円形刃を装着したロータリーカッターです。布や紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。

刃径(Φmm)60 仕様替刃式、左右両用 トラスコ品番294-2593 質量(g)97 刃厚(mm)0.35 材質(刃)タングステン鋼 適合替刃円形刃60ミリ替刃(RB60) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
切れ材良いカッター
民宿 セルヴィ 様 (サービス業)

持ち手も丁度手に収まり、今回、布をカットしたり、型紙を切ったりと活躍してくれていますが、スムーズに仕事が進む事に満足です。

このお品は間違いナシですよ!

対象商品:
34621413
2024-03-23
用途:
布の裁断
製造業

布の切り出しに使っています。刃の径が大きいので力が伝わりやすく疲れにくいです。細かい造りも廉価版よりもしっかりしていて安心感があります。

対象商品:
34621413
2024-06-06
用途:
ゴムと樹脂の複合シートの切断
製造業

普通のカッターナイフでは、樹脂が切れにくいですが、ロータリーカッターだとゴム・樹脂一緒に切れて使いやすいです。

対象商品:
34621413
2020-10-26
用途:
古着等の処理、廃油の処理。
農・林・水産業

スゲー!の一言!
切れ味抜群!
最初に切断する物に当てた瞬間に切れ味がわかります。
ヤバいです。
古着とかいろいろとのにの切断に活躍します、
もっと早く知っていればとも思います、
古着を切断し、ウエスや廃油処理にもってこいです。
もっと早く知ってればと思う商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
34621413
2020-10-12
用途:
孫の秋冬物のソーイングに
その他業種

子供のトレーナーを再利用して孫のベストとスカートのセットを作りました。厚地のトレーナー地でも重ねてきれいに切れました。はさみよりもずっと手早く、ずれずに切れて本当に満足しました。初めて使いましたが、とても便利です。

対象商品:
34621413
2018-09-13
用途:
樹脂シートの切断
製造業

厚手の樹脂シートを切断する際、楽にできるので使いやすい。

対象商品:
34621413
2018-04-04
用途:
自炊のための書籍の裁断

使い始めでは、通常のカッターと大して違わない印象があったが
雑誌、マガジンなど紙質が悪いモノを裁断する時、
ローラー式は引っかかって毛羽立ったりしないので
やっぱり使っていると安心

作業効率と言うよりも、大事な素材書籍を
傷めないためにお薦めです

なお、紙質が良いモノだけを裁断するならば
ごく普通のカッターでも充分

対象商品:
34621413
2017-08-11
用途:
ダンボールの切断
株式会社城山 様

巻ダンボールの切断に使用しています。相当力を掛けないと切れず予想外でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする